Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salbenkompresse Atrauman , steril 7,5 cm x 10 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Salbenkompresse Atrauman , steril 7,5 cm x 10 cm
Salbenkompresse Atrauman , steril 7,5 cm x 10 cm
Artikel-Nr.:
     6834-H24995535
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     H2 4995535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salbengitter
Salbenkompresse
Salbenverband
salbenkompressen hartmann

Die Salbenkompresse wird aus hydrophobem Polyamid gefertigt. Sie halten Wundränder und Wundflächen schmiegsam und sauber. Die glatten Oberflächen der weichen Gittertülle verhindert das Kleben mit der Wunde. Die Salbenkompresse ist luft- und flüssigkeitsdurchlässig, was der Wunde beim Anheilen hilft und das Wundsekret abfließen lässt. Die antibakteriellen Eigenschaften der Salbenkompresse Atrauman sorgt für universelle Anwendungsmöglichkeiten. Das hochwertige Material ist gut hauverträglich und leicht von der Wunde zu lösen.

Dieses Produkt wird in einer sterilen Verpackung geliefert.

Eigenschaften der Salbenkompresse:

  • Salbenkompresse
  • Luft- und flüssigkeitsdurchlässig
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
PZN:
4889849
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: salbengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,09*
€ 76,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,34*
€ 69,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,23*
€ 66,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,52*
€ 57,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.