Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 12-fach, 7,5 x 7,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 12-fach, 7,5 x 7,5 cm
Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 12-fach, 7,5 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     6834-LOR-18511
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     LOR18511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
mullkompresse 7,5 x 7,5 cm 100 stüc...

Die Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 12-fach, 7,5 x 7,5 cmsind weichsaugfähig und besonders luftdurchlässig. Alle Schnittkanten sind innen liegend, daher gibt es keine Randfäden. Die Mullkompresse ist sterilisierbar und aus Verbandmull EN 14079.

Eigenschaften der Kompresse:

  • Mullkompresse aus Verbandmull EN 14079
  • Mit Röntgenkontrastfaden
  • Im Papierbeutel
  • Sterilisierbar
  • Unsteril
  • 17 fädig und 12 -fach gelegt
  • Größe: 7,5 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
PZN:
3959476
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: kompressen lohmann, mull kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.