Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 16-fach, 10 x 10 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 16-fach, 10 x 10 cm
Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 16-fach, 10 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     6834-LOR-18515
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     18515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen 10x10 cm

Die Mullkompresse Gazin Röntgenkontrastfaden 16-fach, 10 x 10 cm sind weichsaugfähig und besonders luftdurchlässig. Alle Schnittkanten sind innen liegend, daher gibt es keine Randfäden. Die Mullkompresse ist sterilisierbar und aus Verbandmull EN 14079.

Eigenschaften der Kompresse:

  • Mullkompresse aus Verbandmull EN 14079
  • Mit Röntgenkontrastfaden
  • Im Papierbeutel
  • Sterilisierbar
  • Unsteril
  • 17 fädig und 16 -fach gelegt
  • Größe: 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
PZN:
3959513
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: kompressen lohmann, mull kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.