Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülenabwurfbehälter Safe-Box, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülenabwurfbehälter Safe-Box, 1,5 Liter
Kanülenabwurfbehälter Safe-Box, 1,5 Liter
Artikel-Nr.:
     6834-MEG-193510
Hersteller:
     Ratiomed
Herst.-Nr.:
     MEG 193510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Die Kanülenabwurfbehälter Safe-Box, 1,5 Liter aus umweltfreundlichem Polypropylen eignen sich ideal für gebrauchte Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle oder Blutpipetten. Der rote Deckel kann sowohl temporär als auch dauerhaft verschlossen werden. Die extredicken Wände verhindert Stichschäden.

Produkteigenschaften:

  • Sicherheitsbehälter / Kanülensammler Ratiomed - Safe-Box
  • Füllvolumen: 1,5 Liter
  • aus umweltfreundlichem Polypropylen
  • Maße: (H x Ø): 152 x 145 mm
  • UN und ADR geprüft
  • Markierung für maximale Füllhöhe
  • roter Deckel temporär oder sauerhaft verschließbar
  • stapelbar
  • Abstreifschlitze im Deckel für alle Kanülengrößen
  • extradicke Wände zur Verhinderung von Stichschäden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Größe::
1.500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ratiomed
MEG 193505
ab € 1,36*
Ähnlich
Ratiomed
MEG-193520
ab € 5,14*
Ähnlich
Ratiomed
MEG 193513
ab € 1,86*
Ähnlich
Ratiomed
MEG 193515
ab € 1,87*
Ähnlich
Ratiomed
MEG 193518
ab € 2,23*
Ähnlich
Ratiomed
MEG-193520
ab € 2,83*
Ähnlich
Ratiomed
MEG 193522
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.