Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem und Kopffixierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem und Kopffixierung
Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem und Kopffixierung
Artikel-Nr.:
     6834-N50100YECO-SET
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 0100YECO-SET
EAN/GTIN:
     4052919034474
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
lifeguard spineboard
rettungsbrett

Die Lifeguard Spineboards entsprechen der EN 1865 Verordnung und eignen sich ideal zur Patientenbergung und sogar zur Wasserrettung.

Produkteigenschaften:

  • Lifeguard Spineboard nach EN 1865
  • mit 10-Punkt Fixiersystem, verstellbar nach PHTLS Richtlinie
  • mit HeadFix Kopffixierung, abwaschbar, mit Klettverschlussbändern
  • aus extrem robustem Polyethylen Kunststoff
  • nahtlos gefertigt und undurchlässig für Flüssigkeiten
  • rundumlaufend mit 16 großen Griffe zum einfachen Patiententransport
  • komfortabel gewölbte Liegefläche und leicht abgewinkeltes Fußende zur besseren Patientenbergung
  • auch für die Wasserrettung geeignet
  • 100 % röntgenstrahlendurchlässig
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Auftrieb bei Wasserrettung bis max. 135 kg Zuladung
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Farbe: gelb
  • Maße (LxBxH): 183 x 40,6 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 417,10*
Lager 6834
26 Tage
15
Frei Haus
ab € 353,41*
€ 417,46*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,26*
€ 465,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,87*
€ 450,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
N5 0100YECO
ab € 298,71*
Ähnlich
Servoprax
N5 0300
ab € 272,44*
Ähnlich
Lifeguard
N5 0100Y
ab € 261,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.