Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 686-00381410 Herst.-Nr.: 7000035369 EAN/GTIN: 08000280419105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M Scotch-Klebeband 371 Das schnell haftende Markenklebeband für Kartonagen mit hohem Recyclingpapier-Anteil.PP, 3M Scotchband 371, 48 µ Gesamtdicke, Hotmelt-Kleber, 36 Rollen/ Karton, 33 Kartons/ Palette. Highlights: - preiswerte 3M-Markenqualität
- lösungsmittelfreier Synthese-Kautschuk-Kleber
- verschließt Recyclingkartonagen schnell und zuverlässig
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. + 70 °C
3M Scotch-Klebeband 371, PP - 48 my - Hotmelt, braun, 50 mm breit - Rll. 66 lfm., 36 Rollen pro Karton, 33 Kartons pro Palette, Palette a 1.188 Rollen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrgut: | NONE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 3M Scotch-Klebeband 371, Rund um den Packtisch, Haftband, Haftbänder, Klebebänder, Packbänder, PVC-Haftband, PVC-Haftbänder, PVC-Klebebänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,09* | € 2,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 686 | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,50* | ab € 1,75* | € 2,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,01* | € 2,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,00* | € 2,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,15* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 686 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 686 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 686 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 686 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|