Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 309 geräuscharm, 50 mm x 66 m, 0,05 mm, tranparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001090100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309T5066
EAN/GTIN:
     8021684220364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Stark klebendes Verpackungsklebeband. Polypropylen-Folie in abrieb-, schlag- und reißfester Qualität, geräuscharm. Das Klebeband ist bedingt UV-beständig.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
50 mym
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,76*
Lager 690
463
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 2,78*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,78*
1 Tag
218
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,84*
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 2,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.