Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025959010 Herst.-Nr.: 192010 EAN/GTIN: 4004675107534 |
| | |
|
| | |
| Faserschreiber Link-It. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, mineral-blue. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: mineral-blue. Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | hellblau | Strichstärke: | ca. 1,0 mm | Material des Gehäuse: | 88% biobasierter Kunststoff | Schaft: | gummierter, ergonomischer Dreikantschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|