Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025959018 Herst.-Nr.: 192018 EAN/GTIN: 4004675107589 |
| | |
|
| | |
| Faserschreiber Link-It. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, mahogany-brown. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: mahogany-brown. Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | dunkelbraun | Strichstärke: | ca. 1,0 mm | Material des Gehäuse: | 88% biobasierter Kunststoff | Schaft: | gummierter, ergonomischer Dreikantschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,78* | € 3,45* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,52575* | € 4,47575* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,5845* | € 4,5545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5169* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,109* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|