Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentafel X-tra!Line, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029398001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF-G 03
EAN/GTIN:
     4016946182614
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig blau/Filz
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
190 cm
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall
Gewicht:
5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 141,57*
€ 188,34*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 190,75*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 206,73*
€ 2,95*
ab € 168,90*
€ 217,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,73*
€ 219,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMK
ab € 90,37*
Zubehör
Franken
UMK
ab € 112,92*
Zubehör
Franken
UMKR
ab € 189,81*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,49*
Zubehör
Franken
UMZ 10 05
ab € 7,24*
Zubehör
Franken
UMZ 10 09
ab € 8,10*
Zubehör
Franken
UMZ 10 18
ab € 3,52*
Zubehör
Franken
UMZ 10 19
ab € 7,25*
Zubehör
Franken
UMZ 10 99
ab € 6,35*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 04
ab € 6,87*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 05
ab € 6,93*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 07
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.