Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Jojo mit Schlüsselring, Ø25mm, 10 Stück, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-116266158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8222 58
EAN/GTIN:
     4005546802015
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter Jojo mit Schlüsselring. Verwendung für Produkt: DURABLE Namensschilder mit einer Ausstanzung für einen Clip. Befestigungstechnik: Krokoklemme auf der Rückseite. Geeignet für Sicherheitsausweise oder Schlüssel, mit Aufrollmechanik. Werkstoff: Kunststoff/Metall. Größe: ? 25 mm, Länge: ca. 80 cm. Farbe: anthrazit. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 80 cm ausziehbar
Farbe:
anthrazit
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,48*
€ 16,21*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,75*
€ 16,54*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,05*
€ 17,01*
6 Tage
49
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,17*
€ 18,97*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,13*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,20*
Zubehör
Durable
898810
ab € 12,55*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,95*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,12*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,86*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,13*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,02*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.