Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120201
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     15261
EAN/GTIN:
     5902812152616
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Esselte Plastikregister Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
10 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 blanko pp, blanko register, blanko-register a4, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Blanko-Register, Kunststoff-Register, Kartonregister, Karton-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, Monatsregister, PC-Kunststoffregister, Papier-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
420
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,52*
11 Tage
430
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,64*
1 Tag
420
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,72*
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,44*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15262
ab € 1,39*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,81*
Zubehör
Esselte
15260
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.