Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden extrafein 120m bis 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125446
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     212.019
EAN/GTIN:
     4066300120233
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
extrafein, bis 2 kg
Länge:
120 m
Durchmesser:
1,0 mm
Material:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2594
5
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,32*
11 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,17*
Lager 690
41
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,19*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,25*
1
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
1 Stück enthält 120 Meter (ab € 0,01209* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Heckmann
213.027
ab € 1,08*
Ähnlich
Heckmann
214.027
ab € 2,28*
Ähnlich
Heckmann
214.028
ab € 1,91*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.