Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Plakatpapier
>
Artikel
Plakatkarton 48x68 weiß 380g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-126093700
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
65701
EAN/GTIN:
4001868657012
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton
Der weiße Plakatkarton 380g/qm, im Format 48x68 cm eignet sich zum Malen, Zeichnen und zum Gestalten von individuellen Plakaten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grammatur:
380 g/qm
Breite:
48 cm
Höhe:
68 cm
... >
Lager 690
>
Dekorkarton
>
Dekorkartone
Weitere Suchbegriffe:
plakatkarton 380g
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,8614*
€ 9,2414*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 11,54*
Lager 639
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,4206*
€ 14,2306*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,2414*
€ 10,99727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,1014*
€ 10,83067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,4314*
€ 10,03337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,9714*
€ 9,48597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,8014*
€ 9,28367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,8614*
€ 6,97507
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,58614* pro Bogen)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia
65929
ab € 1,2775*
Sonstiges
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia
65911
ab € 1,2875*
Sonstiges
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia
65926
ab € 1,2875*
Sonstiges
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia
65915
ab € 1,2875*
Sonstiges
Folia 48x68cm 380g/m² Karton 10 Blätter 380 g/m²
Folia
65631
ab € 1,18002*
Sonstiges
folia Plakatkarton, (B)480 x (H)680 mm, schwarz (57905984)
Folia
65800
ab € 0,94606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen