| |
|
| Artikel-Nr.: 690-130861 Herst.-Nr.: 20171 EAN/GTIN: 4006050201714 |
| |
|
| | |
| Schülertafel-Set Original Scolaflex® L1A · Werkstoff: Kunststoff · unzerbrechlich, mit Tafelschoner, Schwammtuch und 2 Schreibstiften · Größe Tafel (B x H): 25,9 x 17,7 cm · Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: 1. Schulj./ 9 Systeme/7 mm kariert · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung der Rückseiten-Lineatur: | 7 mm kariert | Ausführung der Vorderseiten-Lineatur: | 1.Schuljahr/9 Systeme | Farbe: | schwarz | Größe (B x H): | 25,9 x 17,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,84* | € 18,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,42* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|