Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Scolaflex, 259x177mm, für Ausgangsschrift A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134616
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794723000
EAN/GTIN:
     4006050200410
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
Schreiblerntafel
Schülertafel
Schülertafel Original Scolaflex® A1. Werkstoff: Kunststoff. Unzerbrechlich. Größe Tafel (B x H): 25,9 x 17,7 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: vereinfachte Ausgangsschrift 7 Systeme 7:7:7 mm/7 mm kariert. Farbe: schwarz. (Alte Artikelnummer: 20041)
Weitere Informationen:
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
2 Systeme 2:2:2 mm
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
7 Systeme 7:7:7 mm
Farbe:
schwarz
Größe (B x H):
25,9 x 17,7 cm
Weitere Suchbegriffe: schülertafel staufen, schreibtafel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,81*
Lager 690
134
1
€ 5,49*
ab € 8,29*
€ 12,60*
1 Tag
134
1
€ 4,99*
ab € 8,48*
€ 12,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.