Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1201-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328376
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, Überbreite, volle Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
2-fach
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,56*
Lager 690
439
1
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 2,60*
11 Tage
439
1
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,73*
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
12740000
ab € 5,55*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,37*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.