Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 52mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135064011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1050-50-55
EAN/GTIN:
     4002432359431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das Original für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. Einband aus besonders dicker Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit 180 Grad-Präzisions-Hebelmechanik (50% weitere Mechanik-Öffnung, beidseitiges Einlegen möglich, größere Papiermengen auf einmal befüllbar) und Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
52 mm
Farbe:
grün
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, Hartpappe-Ordner, Ordner, Qualitäts-Ordner, 6033370_1350640
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2108
1
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 2,99*
10 Tage
2111
1
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,18*
1 Tag
2108
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
2 Tage
170
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,49*
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,11*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,48*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,58*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,59*
Zubehör
Herma
4283
ab € 15,53*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,88*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.