Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartfolie Magic-Chart, 60x80cm, 25 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135273
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159000
EAN/GTIN:
     8713797095167
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Magic-Chart. Folie aus weißem Polypropylen. reißfestes. umweltfreundliches Material. komplett recycling-fähig. beschreibbar mit Permanent Markern (edding). Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche. Einzelne Folienblätter können problemlos direkt aus der Verpackung an der Perforation abgetrennt werden. die Folienrolle ist perforiert nach 800 mm. Durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz. Beton. Glas. Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden: die Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen. leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und praktische Verpackung. Inklusive passendem Marker. Lineatur: kariert. Raster 2,5 x 2,5 cm. Größe Blatt: 60 x 80 cm. 25 Blätter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie haftet auf fast jedem glatten Untergrund (Holz, Beton, Glas, Tapete)
Breite:
60 cm
Länge des Blattes:
80 cm
perforiert:
ja
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material:
reißfestes Polypropylen - komplett recyclingfähig
verwendbare Stiftarten:
Beschreibbar mit Permanentmarkern (edding)
Beschreibung der haftbaren Materialien:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,00*
€ 21,40*
3 Tage
148
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,00*
€ 21,42*
8 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,09*
€ 21,50*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 21,81*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,60* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.