Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-145592000 Herst.-Nr.: BC 7035 EAN/GTIN: 4008146018589 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenstaubsauger mit Peutel "S'Power snowlight".Inklusive XL-Parkettdüde für empfindliche Hartböden.Souft Sound-Bodendüse für Teppiche und Harböden. 2-teiliges Zubeörset: Polster- und Fugendüse. Großer Aktionsradius von 8 m - kraftvoll, wendig und geeignet für mittelgroße Flächen. 3-Punkt-Lenkung mit gummierten Rädern. Praktischer Tragegriff und Parkhilfe. 81 cm Teleskoprohr und 150 cm Saugschlauch. Ergo-Soft-Griff-XL mit Klick-Verbindung. Leistungsregler für perfekte Saugergebnisse. Leistung 750 Watt. Geräusch: 79 dB. Energieverbrauch 28 kWh/ Jahr. Energieverbrauchsklasse "A". Staubemissionsklasse "C". Teppichreinigungsklasse "E". Hartbodenreinigungsklasse "A". Staubbehälter 2 Liter. HEPA 13 Filter. Motorschutzfilter aus hygienischem Vlies. 2 Mikrofaserstaubbeutel (4-lagig) mit Hygieneverschluss. 6 Filterstufen. Staubfüllanzeige. Kabellänge 5 m. Gewicht: 3,2 kg. Farbe: schneeweiß-platingrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Saugleistung: | 750 W | Geräusch: | 79 dB | Staubbehältervolumen: | 2 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 63,19* | € 82,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,37* | € 84,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 67,72* | € 88,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 67,72* | € 88,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 91,85* | € 116,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|