Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Budget Box Earth Series, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166276
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4472401
EAN/GTIN:
     0043859670635
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Budget Box Bankers Box® Earth Series. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: separater Deckel. Archivdruck vorhanden. Mit doppelt verstärktem Boden und einfachen Seiten, leichter, manueller Aufbau, einklappende Tragegriffe für erhöhten Tragekomfort, große Beschriftungsfelder. Werkstoff: aus 100% recyceltem Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 326 x 257 x 396 mm. Farbe: braun. Lieferung gefaltet. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
für Papierformat A4
Innenmaße (B x H x T):
320 x 250 x 390 mm
Außenmaße (B x H x T):
326 x 257 x 396 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Stapelhöhe:
2 Stück
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,05*
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,64*
Lager 690
88
1
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,71*
2 Tage
115
1
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,78*
1
€ 7,95*
ab € 2,14*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100421092
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.