Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Heavy Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166277
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4479901
EAN/GTIN:
     0043859643608
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Heavy Duty Archivbox Bankers Box® Earth Series. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: abnehmbarer Deckel und Archivdruck. Besonders stabile Archivbox mit dreifach verstärkten Trageseiten, doppeltem Boden und doppelt verstärkten Längsseiten. Verstärkte Tragegriffe. Leicht überstehender Deckel ermöglicht die Aufbewahrung von Hängemappen. Werkstoff: 100% recycelter Karton. Verwendung für Papierformate: A4, Folio, Foolscap und Legal. Größe (B x H x T): 342 x 291 x 400 mm. Farbe: braun. Lieferung gefaltet. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
für Papierformat A4
Innenmaße (B x H x T):
333 x 285 x 390 mm
Außenmaße (B x H x T):
342 x 291 x 400 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Stapelhöhe:
5 Stück
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
54
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,78*
10 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,08*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,02*
€ 7,34*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,46*
€ 7,39*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,31*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.