Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter AutoMax 200M, Partikel, 2 x 14 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166507
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4656301
EAN/GTIN:
     0043859726622
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter AutoMax 200M. Rauminhalt für Schnittgut: 32 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarten, Heftklammern, Büroklammern. Für 3-5 Nutzer geeignet, Silent Shred minimiert Geräuschbelästigungen, Sleep Mode, Schnitttgeschwindigkeit: 200 Blatt in 6 Min, inklusive Abfallbeutel Nr. 36053. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 345 x 545 x 515 mm. Masse (Gewicht): 15,7 kg. Schnittart: Partikel. Schnittgröße: 2 x 14 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 5. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 200 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 220-240V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gerät und 7 Jahre Garantie auf Schneidmesser. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Kreditkarten
Schnittart:
Microshred
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-5
Schnittbreite:
2 x 14 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
200 Blatt - 10 Blatt manuell
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
32 L
Breite:
345 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
515 mm
Betriebsdauer:
bis zu 12 Minuten
Schnittgeschwindigkeit:
56 mm/s
Einsatzgebiet:
Zuhause / Arbeitsplatz mit 1-3 Nutzern
CD-/DVD-Vernichtung:
nein
Kreditkartenvernichtung:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 325,78*
€ 368,58*
€ 5,50*
ab € 378,24*
€ 431,56*
€ 1,95*
ab € 387,82*
€ 431,56*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 388,21*
€ 431,84*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,37*
€ 546,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,08*
€ 649,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,70*
€ 608,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.