Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 36053 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 36053 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 36053 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     832-308801
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36053
EAN/GTIN:
     168141466816
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
736 mm
Tiefe
762 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
34 l
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,46*
€ 26,55*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,47*
€ 26,56*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,08*
€ 27,24*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,86*
€ 28,46*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,76*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,66*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,57*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,87*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 24,94*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,63*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.