Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® LX220, Partikel, 4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166637
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5502601
EAN/GTIN:
     0043859763832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter Powershred® LX220. Rauminhalt für Schnittgut: 30 l. Verwendbares Schnittgut: Papier. Patentierte Intellibar Technologie. Safesense® Technologie für sichere Nutzung. Schlafmodus. Vernichtet jedes A4 Blatt in mehr als 1000 Partikel. Größe (B x H x T): 432 x 590,6 x 290 mm. Masse (Gewicht): 9,3 kg. Schnittart: Partikel. Schnittgröße: 4 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-4. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Mini-Cut
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4 | T-4
Schnittbreite:
4 x 12 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
20 Blatt
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
30 L
Breite:
419 mm
Höhe:
590 mm
Tiefe:
299 mm
Betriebsdauer:
bis zu 30 Minuten
Schnittgeschwindigkeit:
2 m/Min.
Einsatzgebiet:
Kleinbüro / Home Office mit 3 - 5 Nutzer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16,3 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 331,02*
€ 378,74*
€ 5,50*
ab € 337,47*
€ 392,31*
€ 1,95*
ab € 345,04*
€ 392,31*
€ 6,78*
ab € 333,28*
€ 398,40*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,61*
€ 512,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,89*
€ 610,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,11*
€ 560,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5502501
ab € 235,80*
Ähnlich
Fellowes
5502201
ab € 183,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.