| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-201124 Herst.-Nr.: 602597 EAN/GTIN: 4006928025978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edles silberfarbenes Cover- FSC-zertifiziert- Mit Farben auf Soja- statt Erdölbasis gedruckt- Mit Ringbindung- 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB)- Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT)- 1 Woche auf 1 Doppelseite: das obere Blatt bietet Platz für Notizen sowie eine komplette Jahresübersicht, auf dem unteren Blatt befinden sich Zeiteinteilungen von 8 - 21 Uhr für konkrete Termin-Eintragungen- Jahresübersicht 2025/2026- Monatsregister- Tages- und Zinstageszähler- Zahlreiche Zusatzinformationen- Maße: 29,7 x 10,5 cm- Auch als "alpha argentum" (mit verlängerter Rückwand) und "alpha platinum" (mit Registerstanzung) erhältlichDieser Tischkalender überzeugt durch sein handliches Querformat und sein übersichtliches Kalendarium. Mit einer Doppelseite pro Woche bietet dieses zusätzlich zu der Zeiteinteilung für jeden Tag sehr viel Platz für weitere Notizen sowie eine Kompakt-Übersicht über das gesamte Jahr. Dank der praktischen Ringbindung lassen sich die Seiten besonders gut auf- und umklappen. Auf den Zusatzseiten finden Sie Ferientermine (DE/AT/CH), eine Jahresübersicht für 2025 und Platz für Notizen. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seiten | Breite: | 29,7 cm | Höhe: | 13,5 cm | Druck: | grau/rot | Einband: | lackierter Karton | Farbe: | silber | Umfang: | 128 Seiten | Ausführung der Bindung: | Wire-O-Bindung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Querkalender, Schreibtisch-Querkalender, Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, tischkalender quer 1 woche / 2 seiten, querkalender, querkalender 1w/2s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,64* | € 9,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 7,69* | € 11,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|