Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204655011
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011394
EAN/GTIN:
     4011211076889
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m158
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
grün
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,98*
1 Tag
174
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 10,42*
Lager 690
118
1
€ 5,49*
ab € 6,90*
€ 10,66*
1
€ 7,95*
ab € 7,29*
€ 11,65*
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0138* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,87*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,31*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011365
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,24*
Ähnlich
Mondi
9417-MA42A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,60*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,34*
Ähnlich
Inapa
2100011420
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.