Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011403 A4 80g int.grün 500Bl.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110015963
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011403
EAN/GTIN:
4011211077039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,68*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,73*
€ 9,04*
Lager 94QG7
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,32*
€ 9,35*
Lager 212
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 9,82*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,46*
€ 11,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01492* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Grün
Clairefontaine
1991C
ab € 5,50*
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Grün
Clairefontaine
1875C
ab € 5,52*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011334 A4 120g blau 250Bl.
Inapa
88042744
ab € 5,12*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011339 A4 120g hellblau 250Bl.
Inapa
88042700
ab € 4,92*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011341 A4 120g hellgelb 250Bl.
Inapa
88042302
ab € 5,48*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011346 A4 120g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011346
ab € 5,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011347 A4 120g int.grün 250Bl.
Inapa
88042678
ab € 5,30*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011354 A4 120g mi.grün 250Bl.
Inapa
2100011354
ab € 4,58*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011394 A4 80g grün 500Bl.
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Kopierpapier intensivfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung
Mondi
9417-MA42A80S
ab € 5,76*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 160g/m², Anzahl
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Anzahl
Inapa
2100011401
ab € 6,30*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Inapa
2100011420
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen