Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantkette 60cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-205598
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SKM6/60
EAN/GTIN:
     4003482110607
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Die hochwertige Textil-Ummantelung der BURG-WÄCHTER Vierkantkette SKM 6/ 60 schützt das gehärtete Stahlmaterial der Kette und somit ihr Fahrrad oder auch Motorrad mehr als zuverlässig. Die Vierkantkette ist geeignet für Schlösser mit einer Bügelstärke von 11 mm. Die Ketten-Konstruktion ist gehärtet und 6 mm stark. Die Kettenlänge beträgt 60 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
600 mm
Kettenstärke:
Ø 6 mm
Hauptmaterial:
Stahl
Gewicht:
0,475 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,62*
1
€ 9,80*
ab € 7,55*
€ 10,64*
1 Tag
91
1
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,17*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,28*
Lager 690
1
1
€ 5,49*
ab € 8,68*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.