Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial E-Block (6LR61) 600 mAh 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216082
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E000191209
EAN/GTIN:
     7638900361094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Industrial. Alkali-Industrie-Batterie für professionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik u.v.m.. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Einsetzbar in einem gängigen Temperaturbereich von -18 °C bis +55 °C. Optimaler Auslaufschutz. 10 Jahre lagerfähig.Alkali-Mangan. Spannung: 9,0 Volt. BxHxT: 26,5x48,5x17,5 mm. Typ 6LP3146, 6LR61, MN1604. PG-Inhalt: 12 Stück. Farbe: weiß/gelb
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
E-Block/6LR61
Spannung:
9 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
600 mAh
Durchmesser:
17,5 mm
Höhe:
48,5 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1606*
€ 1,7606*
1 Tag
2328
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2675*
€ 1,7675*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,0525*
€ 1,78*
Lager 690
12
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,35334*
€ 1,88334*
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,64834*
€ 2,37834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,88334*
€ 2,24117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79334*
€ 2,13407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67334*
€ 1,99127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55334*
€ 1,84847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35334*
€ 1,61047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,60008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 32,26*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,69*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.