Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox KC 20 C schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216099023
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KC 20 C wird durch ein Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen verschlossen. 20 Haken sorgen für Ordnung im Innenraum.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
160 x 200 x 80 mm
Zahlenschloss vorhanden:
ja
Einsatzort:
innen
Anzahl Schlüsselhaken:
20
Abstand Haken (re/li):
23 mm
Notschloss:
nein
Feuerschutz:
nein
Hauptmaterial:
Stahl
inkl. Befestigungsmaterial:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Abschließbar durch Zahlenschloss mit drei Zahlenrollen. Kombination verstellbar. Lackierung in Mattschwarz. Armatur steht 15 mm vor.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,06*
€ 19,50*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 15,41*
€ 19,52*
2 Tage
66
1
€ 5,45*
ab € 15,57*
€ 19,62*
1 Tag
139
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 20,38*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 39,22*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.