Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Smart, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216187
Hersteller:
     MM BLOOM
Herst.-Nr.:
     9947A80S
EAN/GTIN:
     5901657019412
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das universell einsetzbare Kopierpapier. Perfekt fu¨r alle, die Wert auf Effizienz und Zeit- sowie Kostenoptimierung legen. Durch den ausgewogenen Weißegrad lassen sich beste Ergebnisse in vielfa¨ltigen Bu¨roanwendungen erzielen. Empfohlen fu¨r Schwarz-Weiß- und Farbdrucke. Verpackt in einer umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung. Entwickelt fu¨r Laser- und Tintenstrahldrucker. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen), FSC®-zertifiziert und Colorlok. 153 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
153
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
151
1
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 3,53*
2 Tage
66
5
€ 20,00*
ab € 3,12*
€ 3,80*
1
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 3,84*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 4,67*
1
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00706* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
110078701
ab € 3,14*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,06*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957B80B
ab € 6,04*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927A80S
ab € 3,57*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937A80S
ab € 3,25*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947B80B
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.