Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A4, 80g/m², VE=500 Blatt, EU-Ecolabel, FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Packansicht quer
Packansicht quer
Kartonansicht
Packansicht A3 quer
Range
Artikel-Nr.:
     766-9947A80S
Hersteller:
     MM
Herst.-Nr.:
     9947A80S
EAN/GTIN:
     5901657019412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A4, 80g/m², 5 X 500 Blatt im Karton, EU-Ecolabel, FSC

Komplett plastikfreie Verpackung für nachhaltiges Handeln und einfaches Recycling
Für größte Wirtschaftlichkeit und ökoligisch Benefits in allen Büroanwendungen, EU Ecolabel, FSC zertifiziert,ColorLok-Technologie für brillante Farbanwendungen
Nachfolger des "easy Notes" Kopierpapier

EINFÜHRUNGSPREIS - solange Vorrat reicht, maximale Abgabe Menge ist beschränkt!

!!! ACHTUNG: maximale Abgabemenge ist beschränkt. Richtwert ist die letzte Preisstaffel. Wir bitten um Verständnis, gerne können Sie uns zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
Klimafaktor:
0% Plastic Packaging
Weißegrad ca.:
153 CIE
Opazität:
93 %
Volumen:
1,3 cm³/g
Dicke:
106 µm
Rauigkeit:
200 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 50001 Energy Management
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Bloom, BLOOM, MM, MM-Bloom, Blom, Blum, Blume, Bloom-, BLOOM-, Bloom smart, SMART, Smart, Bloom- Smart, essentiel, MM-Karton, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, 809A80S, 766-809A80S, 9848A80S, 9848A80S-PL, 4026343027159, 4026343027142, 8085A80S-PL, 766-8085A80S-PL, 766-9848A80S-PL, easy, EASY, notes, NOTES, easy notes, easy Notes, easy NOTES, Easy
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 3,53*
2 Tage
647
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 3,70*
Lager 766
66
5
€ 20,00*
ab € 3,12*
€ 3,80*
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 3,82*
1
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 3,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00624* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
809A80S
ab € 3,14*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,06*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957B80B
ab € 6,02*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927A80S
ab € 3,57*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937A80S
ab € 3,25*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947B80B
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.