Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217406 Herst.-Nr.: 1009184 EAN/GTIN: 4250108807858 |
| |
|
| | |
| aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt.aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.Inhalt: 10 Stück in PE-Beutel, Maße: ca. 4,3 x 7,2 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fingerverband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,31* | € 2,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 1,87* | € 3,26* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,18* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|