Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Größe 54 schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218670009
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     600165685-054 /2711
EAN/GTIN:
     4030913957128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801. Farbe schwarz/schiefer/zink, Größe 54
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Normen:
OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801
Pflegehinweise:
60° waschbar
Trockner geeignet:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,51*
€ 21,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 21,64*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 22,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,24*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 34,23*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
2711102
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2711106
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2711110
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2711114
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2711114
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.