Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel Lin.1/7mm kariert System 9 Plastik, 26x18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218963
Hersteller:
     RHEITAFLEX
Herst.-Nr.:
     5600-2
EAN/GTIN:
     4006335560024
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
Schreiblerntafel
Schülertafel
Rheita Kunststofftafel "RHEITAFLEX", Lineatur 1 mit System 9, bruchsicher, eine Seite liniert, eine Seite 7 mm kariert, 26 x 18cm
Weitere Informationen:
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
liniert/kariert
Breite:
26 cm
Höhe:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 8,27*
Lager 690
35
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 9,41*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 9,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rheita
5007
ab € 0,58*
Zubehör
Rheita
138
ab € 0,35*
Zubehör
Rheita
138-3
ab € 1,16*
Zubehör
Rheita
5008-2
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.