| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-221315009 Herst.-Nr.: 11-755-9 EAN/GTIN: 10076490617551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der leichteste Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A5/ISO E mit integrierter INTERCEPT™ Technology. Dieser extrem dünne, atmungsaktive Handschuh bietet einen hohen Schnittschutz ohne Einbußen der Flexibilität und Tastsensibilität. Durch seine Touchscreen-Kompatibilität muss der Träger die Handschuhe für verschiedene Arbeitsschritte nicht ausziehen. anatomische Passform zur Vermeidung einer schnellen Handermüdung. Rein und hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®. Handschuhgröße: 9 - Farbe: grau - Packung mit 12 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9 | Farbe: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | Handschuh der Schnittschutzstufe ANSI A5/ISO E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |