Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powerline 450.2, Partikelschnitt 3,9x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223006
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1503154
EAN/GTIN:
     4026631043786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser kraftvolle Großmengen-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz - auch bei Dauerbetrieb. Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Am Aktenvernichter können Sie eine praktische Ablage für Papierstapel oder Listen aufklappen. Der große Einfülltrichter mit Beschickungshilfe ermöglicht ein komfortables Befüllen z.B. mit Knüllpapier. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Sticks
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-3 | T-4 | F-1 | E-3
Schnittbreite:
3,9 x 30 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
65 - 70 Blatt
Eingabebreite:
443 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
290 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
218 mm/s
Breite:
750 mm
Höhe:
1590 mm
Tiefe:
665 mm
Anzahl Nutzer:
ab 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
3.000 Watt
Gewicht:
220 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.867,99*
€ 6.016,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.223,70*
€ 6.444,83*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.330,28*
€ 6.609,48*
Frei Haus
ab € 6.545,50*
€ 6.704,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.016,27*
€ 7.159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.990,63*
€ 7.128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.898,26*
€ 7.018,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.867,99*
€ 6.982,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.