Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powerline 450.2, lichtgrau, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 35-40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223007
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1688144
EAN/GTIN:
     4026631025089
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit moderner Elektroniksteuerung. Automatische Start/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Auffangvolumen: 290 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell mit hohem Auffangvolumen, für Drehstrom-Anschluss. Für den Einsatz in Archiven. Vernichtet ganze EDV-Listen. Praktische Ablage für Papierstapel oder Listen. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Robuster Kettenantrieb für eine maximale Durchsatzleistung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Herausfahrbarer Wagen zum bequemen Herausnehmen des integrierten Mehrweg-Auffangbeutels. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 443 mm. Gewicht: 220 kg. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Sticks
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-5 | O-4 | T-5 | E-4 | F-2
Schnittbreite:
2 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
32 Blatt
Eingabebreite:
443 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
290 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
218 mm/s
Breite:
750 mm
Höhe:
1460 mm
Tiefe:
665 mm
Anzahl Nutzer:
ab 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
2200 Watt
Gewicht:
220 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.872,14*
€ 6.048,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.226,94*
€ 6.477,26*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.334,46*
€ 6.642,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.048,00*
€ 7.197,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.018,55*
€ 7.162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.906,44*
€ 7.028,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.872,14*
€ 6.987,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.