Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powerline FA 400.2, Partikelschnitt 3,9 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223209
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1515144
EAN/GTIN:
     4026631043519
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Eingabebreite 428mm Schnittleistung 95-100 BL 70g4000W/400V/ Gewicht 425KG, BxHxT 1157x1650x1568mm, Sicherheitsstufe 3, für das Zerkleinern von CDs und Disketten geeignet, robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automatischer Stopp bei vollemSchnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer Schnittgutauffangwagen mitsehr stabilem Mehrweg-Auffangbeutel in Grundausstattung enthalten. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/ Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Sticks
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
85 Blatt
Eingabebreite:
428 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
460 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
220 mm/s
Breite:
1157 mm
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
1568 mm
Anzahl Nutzer:
ab 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
2200 Watt
Gewicht:
425 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.026,83*
€ 8.204,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8.511,71*
€ 8.781,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.660,00*
€ 9.014,01*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.204,15*
€ 9.762,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.157,18*
€ 9.707,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.058,10*
€ 9.589,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.026,83*
€ 9.551,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.