Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonvernichter ProfiPack P425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223411
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531154
EAN/GTIN:
     4026631062596
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvolles, effizientes Antriebskonzept ermöglicht dauerhaften Betrieb. Besonders nachhaltiger Betrieb, aufgrund des hohen Wirkungsgrades. Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar. Polstervolumen des Verpackungsmaterials in zwei Stufen einstellbar. Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß. Intuitive Bedienung mit LED-Anzeigen auf robuster Folientastatur. Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter. Wartungsklappe für müheloses Reinigen des Schneidwerks. Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
425 mm
Einfüll-/Einlasshöhe:
20 mm, bis zu 3 Lagen
Schnittgeschwindigkeit:
170 mm/s
Geräuschpegel (Leelauf):
ca. 60 - 62 dB(A)
Breite:
770 mm
Höhe:
1040 mm
Tiefe:
570 mm
Stromanschluß:
220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht:
160 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.130,29*
€ 3.238,39*
€ 5,50*
ab € 3.233,30*
€ 3.385,10*
Frei Haus
ab € 3.363,35*
€ 3.590,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.544,83*
€ 3.658,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.716,12*
€ 3.907,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.238,39*
€ 3.853,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,17*
€ 3.828,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.155,88*
€ 3.755,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.130,29*
€ 3.725,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.