| |
|
| Artikel-Nr.: 690-247583610 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 247004110 EAN/GTIN: 4260637921246 |
| |
|
| | |
| Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | weiß | Material: | Latex | Oberfläche innen: | puderfrei | Oberfläche außen: | angeraute Fingerkuppen | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg |
| | |
| |