Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm DIN 13157 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248657
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001125
EAN/GTIN:
     4250108801177
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer mit SÖHNGEN®-Füllung. Inhalt: Füllung Standard nach DIN 13157. Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm. Farbe: orange. Material: ABS-Kunststoff. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite:
260 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
Standard nach DIN 13157
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,50*
€ 45,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 39,90*
€ 46,99*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 47,47*
4 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 40,36*
€ 47,51*
Lager 690
11
1
€ 5,49*
ab € 49,92*
€ 58,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
0301177
ab € 6,46*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,96*
Zubehör
Söhngen
0301120
ab € 32,95*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 64,31*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,62*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,29*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,29*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,44*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.