Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte BT 30, Whiteboardmarker, 30ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-249344
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BT30003
EAN/GTIN:
     4004764064274
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Verlängert die Lebensdauer fast aller edding Whiteboardmarker. Wenn keine Tinte mehr in einem edding Whiteboardmarker ist, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er mindestens eine Stunde lang in die Nachfüllflasche gestellt wird. Das Nachfüllen der Marker hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern spart gleichzeitig auch Geld. Geeignet für die edding Whiteboardmarker e-28, e-260, e-360 und e-365. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
30 ml
Ausführung der Feder:
geruchsarme, lichtbeständige Tinte
Produktverwendung:
Boardmarker edding 28, 29, 250, 360, 361, 363, 365
Ausführung des Behälters:
Flasche mit Tropfendosierer
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
29
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,41*
12 Tage
29
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,49*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 5,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,10434* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.