Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-250351 Herst.-Nr.: 4-BT30001 EAN/GTIN: 4004764064236 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Lebensdauer fast aller edding Whiteboardmarker. Wenn keine Tinte mehr in einem edding Whiteboardmarker ist, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er mindestens eine Stunde lang in die Nachfüllflasche gestellt wird. Das Nachfüllen der Marker hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern spart gleichzeitig auch Geld. Geeignet für die edding Whiteboardmarker e-28, e-260, e-360 und e-365. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 30 ml | Ausführung der Feder: | geruchsarme, lichtbeständige Tinte | Produktverwendung: | Boardmarker edding 28, 29, 250, 360, 361, 363, 365 | Ausführung des Behälters: | Flasche mit Tropfendosierer | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,00* | € 5,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,34* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|