Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, kurz/breit, PC-beschriftbar, 50 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308278010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1692-00-85
EAN/GTIN:
     4002432102167
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Leitz Wow Qualitäts-Ordner 180° . · Selbstklebende Rückenschilder für Leitz Wow Ordner 1005. · Die PC-beschriftbaren Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm Easyprint lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten und ausdrucken. · PC-beschriftbare Rückenschilder für eine schnelle und einfache Organisation von Ordnern. · Kurze, breite und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung auf dem Ordnerrücken. · A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild. · Für Leitz Wow Ordner 1005. · Gestalten und Drucken Sie Ihre Rückenschilder über www.leitz-easyprint.com.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grau
Format:
breit/kurz
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 11,99*
€ 17,31*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 19,07*
1
€ 5,50*
ab € 13,20*
€ 19,49*
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 13,74*
€ 19,49*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 13,84*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,199* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
10050001
ab € 4,27*
Ähnlich
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Ähnlich
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Ähnlich
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
10380061
ab € 6,79*
Ähnlich
Leitz
10380019
ab € 6,35*
Ähnlich
Leitz
10380089
ab € 6,73*
Ähnlich
Leitz
11060036
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,56*
Ähnlich
Leitz
11060023
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
11060095
ab € 6,60*
Ähnlich
Leitz
11060001
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
11070036
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.