Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10380061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10380061
EAN/GTIN:
     4002432125159
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Cosy breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Für bis zu 500 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Polyfoam, 3,2 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
82
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
312
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
blau
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Schlitze vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,95*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,80*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,72*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,43*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,48*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.