Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, kurz/schmal, PC-beschriftbar, 60 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308279010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1693-00-85
EAN/GTIN:
     4002432102174
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Leitz PC-beschriftbare, selbstklebende Rückenschilder für Ordner Wow, Style, Solid und Urban Chic. Passend für Ordner 1006, 1048, 1107, 1109 und 1117.Die Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm Easyprint lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten. Drucken Sie Ihre Rückenschilder über www.leitz.com/easyprint.Kurze, breite und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung auf dem Ordnerrücken. A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grau
Format:
schmal/kurz
Breite:
35 mm
Höhe:
111 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
60 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 18,62*
6 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 19,10*
1
€ 5,50*
ab € 13,13*
€ 19,56*
11 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 13,71*
€ 19,56*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 13,80*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,304* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,24*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
10390061
ab € 6,14*
Ähnlich
Leitz
10390019
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
10390089
ab € 6,78*
Ähnlich
Leitz
10620019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
10620061
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
10620089
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
10060036
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
10060023
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
10060001
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.