Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Hefterset
>
Artikel
Locher+Hefter mini NeXXt WOW, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-308297006
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
5561-20-01
EAN/GTIN:
4002432100781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set Mini Locher und Mini Heftgerät NeXXt WOW, 2-teilig, bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528, inklusive 1 Schachtel Heftklammern. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. In Blisterverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
perlweiß
Packungsinhalt:
Locher NeXXt WOW 5060 und Heftgerät NeXXt WOW 5228
Material:
Metall
Heftleistung:
1 mm/10 Blatt (80 g/qm Papier)
Gewicht:
0,41 kg
... >
Lager 690
>
Zum Lochen, Heften und Schneiden
>
Locher - Hefter Im Set und Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Heftgerät
,
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Schreibtisch-Garnitur
,
Schreibtisch-Set
,
Schreibtischaccessoires
,
Schreibtischgarnitur
,
Schreibtischset
,
heftgerät leitz 10 blatt
,
hefter/locher-sets leitz
,
bostitch
,
Heftgeräte
,
Aktenhefter
,
Flachheftgeräte
,
Minihefter
,
Hefter
,
Aktenlocher
,
Bürolocher
,
Locher
,
Minilocher
,
Geräteset
,
Geräte-Set
,
Geräte Set
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 15,54*
€ 22,17*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 16,33*
€ 23,32*
Lager 467
13 Tage
8
€ 5,87*
ab € 16,36*
€ 23,32*
Lager 639
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 16,60*
€ 23,56*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 16,50*
€ 24,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, eisblau
Leitz
55312051
ab € 12,84*
Zubehör
Leitz 55770000 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, eisblau
Leitz
53192051
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen