Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter Recycle, A4, klimaneutral, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308924023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3905-00-95
EAN/GTIN:
     4002432128037
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Spiralhefter Recycle. Für kaufmännische Heftung. CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Mit Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4. Format: für DIN A4, 242 x 318 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
242 mm
Höhe:
318 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Grammatur:
430 g/qm
Material:
100% recycelter Karton (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Für kaufmännische Heftung. Spiralmechanik 80mm.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 1,71*
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 1,80*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1,74*
€ 1,84*
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 1,88*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,66*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,93*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,18*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.